Metalskruer med metrisk gevind Spartex VSTFDT4X30EFA2
Two-hole countersunk-head security screw
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VSTFDT4X30EFA2
Rubix:6428461
producent:910324 30
EAN:4043377126856


Teknisk oversigt
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9103 Sikkerhedsskruer med tohuls forsænket hoved, pladegevind A2 4X30 SP - 910324 30
Sikkerhedsskruer med tohuls forsænket hoved, pladegevind A2 4X30 SP8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | dobbelt hul |
| klasse | A2 |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Trykstørrelse | sp8 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
402,77 kr. Ex moms
/ pakke
503,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
30 mm