Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX5X8EFA4-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX5X8EFA4-70
Rubix:6438227
producent:1458345 8
EAN:4043377177773


Teknisk oversigt
| Længde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A4-70 5X8 TX25 - 1458345 8
Pan hoved skrue med TX A4-70 5X8 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-70 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
246,55 kr. Ex moms
/ pakke
308,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
8 mm