Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX8X100EFA2-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX8X100EFA2-70
Rubix:6438132
producent:1458328 100
EAN:4043377346094


Teknisk oversigt
| Længde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A2-70 8X100/100 TX45 - 1458328 100
Pan hoved skrue med TX A2-70 8X100/100 TX45
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-70 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | t45 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
400,90 kr. Ex moms
/ pakke
501,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
100 mm