Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBTX5X8EFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBTX5X8EFA2-50
Rubix:6437756
producent:1458025 8
EAN:4043377239389


Teknisk oversigt
| Længde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
oplysninger om produktet : ISO 14580 Cylinderskruer, ISR, lille hoved, låsemøtrik A2-50 5X8 TX25 - 1458025 8
Cylinderskruer, ISR, lille hoved, låsemøtrik
A2-50 5X8 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
379,79 kr. Ex moms
/ pakke
474,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
8 mm