Skærebestandige handsker og ærmer Tegera 8806-6
Skærebeskyttende handsker 8806 TEGERA®
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Tegera:8806-6
Rubix:6366145
EAN:7340118384191

Dokumenter
oplysninger om produktet : Cut resistant gloves, Infinity 8806, size 6 - 8806-6 - TEGERA
Handske med unik føling med skærebeskyttelsesniveau B til præcisionsarbejde. Ultralet takket være 18 gg CRF®-teknologigarn. Knodyppet med ultrablødt nitrilskum og coated håndflade, der giver godt greb i miljøer med olie og fedt. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.
Ultimativ fingerfærdighed med unik fornemmelse for præcisionsarbejde i miljøer med olie og fedt.
Styrker
Tåler kontaktvarme op til 100°C., Godkendt til håndtering af fødevarer, Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger, Modstandsdygtig over for olie og fedt, Tynd
Applikationer
Finmonteringarbejde, Montagearbejde, Maskinoperatør, Byggearbejde, Tømrerarbejde, Installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, Pladearbejde, Værkstedsarbejde, Transportarbejde, Maskinførerarbejde, Lagerarbejde, Lufthavnsarbejde, Metalarbejde, Glasindustriarbejde, Vedligeholdelsesarbejde, Papirindustriarbejde, Servicearbejde, Butiksarbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | handske |
|---|---|
| Størrelse | 6 |
| Skæremodstandsniveau | b |
| Hovedmaterialet | hppe |
| Fødevarekontakt | ja |
| Brugsmiljø | olieagtig eller fedtet |
| Slidstyrkeniveau | 4 |
| Overfladebehandling af handskerne | nitril |
| Længde | 270 mm |
| Farve | sort |
| Materiale | hppe, nylon, stainless steel fiber yarn (lining);nitrile, nitrile foam, waterbased pu (dipping) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel