Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFF2,2X25EFA2
Slotted countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFF2,2X25EFA2
Rubix:6407913
producent:7972222 25
EAN:4043377155658


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7972 Undersænkede pladeskruer med kærv A2 2,2X25 - 7972222 25
Undersænkede pladeskruer med kærv A2 2,2X25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| Standard | DIN 7972 |
| Hovedform | slotted countersunk |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
177,62 kr. Ex moms
/ pakke
222,02 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
25 mm