Blind møtrik Spartex ECDTPHC5X9A1
Socket nuts with flat head and hexagon socket
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:ECDTPHC5X9A1
Rubix:6405049
producent:926225 9
EAN:4043377387110


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevinddiameter | 5 mm |
oplysninger om produktet : Art. 9262 Muffemøtrikker m/fladt hoved og indv. sekskant A1 5X9 - 926225 9
Muffemøtrikker m/fladt hoved og indv. sekskant A1 5X9
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Til skruer | m5 |
| klasse | A1-70 |
| Skruenøgle | sw4 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.293,41 kr. Ex moms
/ pakke
1.616,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel