Pneumatisk komponent - Spoleventilterminal Festo CPE14-M1BH-3GLS-1/8
Solenoid valve CPE14-M1BH
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CPE14-M1BH-3GLS-1/8
Rubix:494489
producent:196930
EAN:4052568005146
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, CPE14-M1BH-3GLS-1/8 - 196930 - FESTO
Solenoid valve CPE14-M1BH-3GLS-1/8 High component density Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=900 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 80x12x40 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 72,62 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.292,61 kr. Ex moms
/ Styk
1.615,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel