Elektromagnetisk ventil Festo VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1
Solenoid valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1
Rubix:6283334
producent:577298
EAN:4052568262709

Teknisk oversigt
| Type | solenoid valve vsnc-ft-b52-d-g14-fn-1a1 |
|---|---|
| Type sammenkobling | g1/4 |
| Kropsmateriale | aluminium |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1 - 577298 - FESTO
solenoid valve VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1 Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=32 mm, Standard nominal flow rate=1350 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar
Solenoid valve VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1 577298
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | solenoid valve vsnc-ft-b52-d-g14-fn-1a1 |
|---|---|
| Type sammenkobling | g1/4 |
| Kropsmateriale | aluminium |
| Spænding | 24 V |
| Forbindelse | g1/4 |
| Min. Driftstemperatur | -20 °C |
| Max. Driftstemperatur | 60 °C |
| Min. leveringstryk | 1.5 bar |
| Maks. leveringstryk | 8 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.287,97 kr. Ex moms
/ Styk
1.609,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel