Oval skrue Spartex BHCETX3X45EFA4-50
SPC oval head screw with flange, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCETX3X45EFA4-50
Rubix:6421204
producent:738024T3 45
EAN:4043377316141


Teknisk oversigt
| Længde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-2 Bræddebolte TX med krave helgevind A4-50 3X45/45 TX10 - 738024T3 45
Bræddebolte TX med krave helgevind A4-50 3X45/45 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
834,62 kr. Ex moms
/ pakke
1.043,28 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
45 mm