Oval skrue Spartex BHCETX8X10EFA2-50
SPC oval head screw with flange, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCETX8X10EFA2-50
Rubix:6421061
producent:738022T8 10
EAN:4043377242952


Teknisk oversigt
| Længde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-2 Bræddebolte TX med krave helgevind A2-50 8X10/10 TX40 - 738022T8 10
Bræddebolte TX med krave helgevind A2-50 8X10/10 TX40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | t40 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
288,55 kr. Ex moms
/ pakke
360,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
10 mm