Referencer
Spartex:GOCYLCAN2X6A1
Rubix:6403288
producent:147322 6
EAN:4043377372727


Teknisk oversigt
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Længde | 6 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 1473 Cylinderkærvstift med affaset kant A1 2X - 147322 6
Cylinderkærvstift med affaset kant A1 2X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Længde | 6 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1473 |
| Type | splined cylindrical pins with chamfer |
At vise UNSPSC/ECL@SS
474,75 kr. Ex moms
/ pakke
593,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
6 mm