Referencer
Spartex:GOFDU6,3X90A4ISO
Rubix:6425903
producent:1234463 90
EAN:4043377016379


Teknisk oversigt
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Længde | 90 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : ISO 1234 Splitter A4 6,3X - 1234463 90
Splitter A4 6,3X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Længde | 90 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.797,86 kr. Ex moms
/ pakke
2.247,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
6.3 mm
Længde
90 mm