Referencer
Spartex:GOELAS5X24A1ISO
Rubix:6427079
producent:875225 24
EAN:4043377138927


Teknisk oversigt
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 24 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : ISO 8752 Spændestift, slidset, kraftig udførelse A1 5X - 875225 24
Spændestift, slidset, kraftig udførelse A1 5X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 24 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | split spring pins |
At vise UNSPSC/ECL@SS
402,77 kr. Ex moms
/ pakke
503,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
5 mm
Længde
24 mm