Referencer
Erstattet ref.:GOELAS2X8A1
Spartex:GOELAS2X8A1ISO
Rubix:6427227
producent:875222 8
EAN:4043377137951


Teknisk oversigt
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Længde | 8 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : ISO 8752 Spændestift, slidset, kraftig udførelse A1 2X - 875222 8
Spændestift, slidset, kraftig udførelse A1 2X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Længde | 8 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | 0.012 spring pins |
At vise UNSPSC/ECL@SS
269,53 kr. Ex moms
/ pakke
336,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
2 mm
Længde
8 mm