Referencer
Spartex:GOELAS8X26A1ISO
Rubix:6426993
producent:875228 26
EAN:4043377139382


Teknisk oversigt
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 26 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : ISO 8752 Spændestift, slidset, kraftig udførelse A1 8X - 875228 26
Spændestift, slidset, kraftig udførelse A1 8X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 26 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | split spring pins |
At vise UNSPSC/ECL@SS
496,91 kr. Ex moms
/ pakke
621,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
8 mm
Længde
26 mm