Kædehjul BS (Europærisk standard) Tsubaki Sprocket 10B2 16T hardened
SPROCKET 08B2 Z 8 HARDENED TEETH, PILOT BORE
Se tekniske oplysningerReferencer
Tsubaki:Sprocket 10B2 16T hardened
Rubix:6001272
producent:21706102016
EAN:8718472596298

oplysninger om produktet : 10B-2 Z=16 Duplex sprocket hardened
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1682 g |
|---|---|
| Kædedeling | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 16 |
| ISO-kode | 10b-2 |
| Materiale | stål |
| Vægt | 1682 kg |
| Bredde i alt | 45 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
401,91 kr. Ex moms
/ Styk
502,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel