Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P24B2020

Sprocket Pilot Bore Duplex

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P24B2020
Rubix:6276818
EAN:3660338301797
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling38.1 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder20
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 24B-2 Z=20 Duplex Sprocket - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 20 teeth - C45 Steel

Styrker

Steel

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling38.1 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder20
ISO-kode24b-2
Materialec45 stål
Lodsdiameter25 mm
Vejledende diameter243.57 mm
Udvendig diameter258.6 mm
Bredde i alt100 mm
Krone, cirkeldiameter258.6 mm
3.971,82 kr. Ex moms
/ Styk
4.964,77 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel