Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P24B2024

Sprocket Pilot Bore Duplex

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P24B2024
Rubix:6276815
EAN:3660338301827
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling38.1 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder24
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 24B-2 Z=24 Duplex Sprocket - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 24 teeth - C45 Steel

Styrker

Steel

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling38.1 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder24
ISO-kode24b-2
Materialec45 stål
Lodsdiameter25 mm
Vejledende diameter291.88 mm
Udvendig diameter306.8 mm
Bredde i alt100 mm
Krone, cirkeldiameter306.8 mm
5.397,91 kr. Ex moms
/ Styk
6.747,39 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel