Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P20B1013R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:P20B1013R
Rubix:6352009
EAN:3660338406706
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder13
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 20B-1 Z=13 Simplex Sprocket Hardened teeth - Mecaline


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrker

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder13
ISO-kode20b-1
Materialec45 stål
Lodsdiameter20 mm
Navdiameter98 mm
Vejledende diameter132.65 mm
Udvendig diameter147.8 mm
Bredde i alt45 mm
Krone, cirkeldiameter147.8 mm
1.027,76 kr. Ex moms
/ Styk
1.284,70 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel