Remskive for Taper Lock Mecaline 04SPZ250

SPZ Section Four Grooves V-Pulleys

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:04SPZ250
Rubix:6278009
producent:856566
EAN:3660338118524
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspz
Vejledende diameter250 mm
Klembøsning2517
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : TL. pulley 250-4 SPZ 2517 - Mecaline


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Styrker

Can run both Vee and Wedge belts

Applikationer

V belt power transmission drives

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspz
Vejledende diameter250 mm
Klembøsning2517
Materialecast iron gg25
Antal spor4
Type5
Kantbredde52 mm
Udvendig diameter254 mm
Bredde45 mm
465,12 kr. Ex moms
/ Styk
581,40 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel