Flad og højspændt skive Spartex CAROSU24A2
Square oblique plates for U-brackets
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:CAROSU24A2
Rubix:6420294
producent:0434224
EAN:4043377033185


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
oplysninger om produktet : DIN 434 Firkantede kileskiver til U-bæreelement A2 X24 - 0434224
Firkantede kileskiver til U-bæreelement A2 X24
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
At vise UNSPSC/ECL@SS
377,77 kr. Ex moms
/ pakke
472,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel