GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Roebuck 832065
Stainless steel machine tap with gun entry hss-e steam
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Roebuck:832065
Rubix:6334051
EAN:3660338050008

Dokumenter
oplysninger om produktet : MACHINE TAP MET COARSE M14X200 HSSE STM DIN376 6H
Stainless steel machine tap with gun entry hss-e steam Metric threads.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 14 mm |
|---|---|
| Gevind | 2 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | metric |
| Længde i alt | 110 mm |
| Endediameter | 11 mm |
| Firkantet trækadapter | 9 mm |
| DIN-standard | din 376 |
| Kapacitet længde | 25 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
407,32 kr. Ex moms
/ Styk
509,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig
