Referencer
Spartex:892597
Rubix:6450247
EAN:3660338451461

Dokumenter
oplysninger om produktet : Workbench 2000x700x840mm - RAL7016/7035 - 892597 - SPARTEX
Robust workbench with 40 mm.
Legs in tube section: 40/40 mm RAL7035
Load capacity for lenght 1,5M : 600 kg and Load capacity for lenght 2M : 360 kg
Height : 840 mm.
Depth : 700 mm.
Length : 1,5 m or 2 m
Legs in tube section: 40/40 mm RAL7035
Load capacity for lenght 1,5M : 600 kg and Load capacity for lenght 2M : 360 kg
Height : 840 mm.
Depth : 700 mm.
Length : 1,5 m or 2 m
Tekniske informationer
Egenskaber
| Højde | 840 mm |
|---|---|
| Bredde | 2000 mm |
| Dybde | 700 mm |
| Antal skuffer | 0 |
| Model | 2000 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
