Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L
Rubix:496927
producent:534553
EAN:4052568168421

Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L - 534553 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrker
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 262 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antal porte | 5 |
| Spænding | 24 V |
| Maks. leveringstryk | 8 bar |
| Volumenstrøm | 900 l/min |
| Trykområde | 3/8 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.318,74 kr. Ex moms
/ Styk
1.648,43 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel