Referencer
Jalas:1678W-39
Rubix:6385247
EAN:6408487542237
oplysninger om produktet : Safety boots, Gran Premio 1678W, size 39 - 1678W-39 - JALAS
Solid og behagelig sikkerhedsstøvlet til svejseopgaver med Thinsulate™-for for ekstra varmebeskyttelse, certificeret i henhold til EN 20349-2. Specialbehandlet læder med varmebestandig Para-aramid i sømmene, der tåler en varmepåvirkning på 400 °C i 30 minutter. Den avancerede indersål har dobbelte avancerede støddæmpningszoner i PORON® XRD® og olie- og varmebestandig ydersål i nitril giver suverænt greb. JALAS®-tåkappe i aluminium og sømværn i PTC-tekstil er med til at forhindre skader.
Styrker
ProNose tåslidsforstærkning, Overdel, der er let at rengøre, Thinsulate™ varmeisolering, Rummelig pasform, KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmepåvirkning på 427° C og længere varmepåvirkning på 204° C, Varmebestandig overdel, Varmebestandig ydersål, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Foret støvleskaft, Ventilerende indersål, Øskener, ESD, Vandafvisende, Dobbelte støddæmpningszoner
Applikationer
Arbejde i varme miljøer, Metalarbejde, Pladearbejde, Svejsearbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 39 |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.562,81 kr. Ex moms
/ par
1.953,51 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
39