Push-in Fitting - Adapter med gevind Mecaline 883865
SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:840708
Mecaline:883865
Rubix:6331902
EAN:3660338372728

Dokumenter
oplysninger om produktet : 883865-PUSH IN SWIVEL ELBOW-8MM-1/8
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type gevind | bspp |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g1/8 |
| Forbindelse 2 | 8 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | 1/8 '' |
| Metrisk udvendig rørdiameter | 8 mm |
| Gevindskæring | g1/8 |
| Maksimumstemperatur | 80 °C |
| Minimumstemperatur | -20 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
793,00 kr. Ex moms
/ 10 Styk
991,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel