Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421437
Symmetrical seals
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421437
Rubix:524251
producent:40421437

Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston seal N100 30 X 50 X 12 / 10 mm 90 NBR 109
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 30 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 50 mm |
| Højde | 12 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
| Udførelse | n100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
550,40 kr. Ex moms
/ Styk
688,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
