Konise rullelejer Timken 30310, Udvendig diameter: 110 mm | Indvendig diameter: 50 mm | Bredde: 29.25 mm

Taper roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:30310
Rubix:145736
producent:100046385
EAN:0053893247311
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter110 mm
Bredde29.25 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 30310 TIMKEN


With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Vægt1227 g
Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter110 mm
Bredde29.25 mm
Type lejeafstandcn
870,36 kr. Ex moms
/ Styk
1.087,95 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier