Aksial konisk Rullelejer Timken 14130
Tapered roller bearing inner ring Timken
Se tekniske oplysningerReferencer
Timken:14130
Rubix:145183
producent:100041725
EAN:0053893181981


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 33.338 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 69.012 mm |
| Bredde | 19.583 mm |
oplysninger om produktet : 14130 TIMKEN
Tapered roller bearing inner ring Timken
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Vægt | 184,6 g |
| Indvendig diameter | 33.338 mm |
| Udvendig diameter | 69.012 mm |
| Bredde | 19.583 mm |
| Vægt | 0.21 kg |
| Serie | 14000-serie |
| Tykkelse | 19.845 mm |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 9260 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
807,47 kr. Ex moms
/ Styk
1.009,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel