Konise rullelejer FAG 30211-DY, Udvendig diameter: 100 mm | Indvendig diameter: 55 mm | Bredde: 18 mm
Tapered roller bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:30211-DY
Rubix:161801
producent:0539322340000
EAN:4012802214598

oplysninger om produktet : 30211-DY FAG
Tapered roller bearings 302, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 707 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 55 mm |
| Udvendig diameter | 100 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 302..-dy |
| Grænsehastighed | 7400 rpm |
| Lejebredde i alt | 22.75 mm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 104000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 89000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
854,39 kr. Ex moms
/ Styk
1.067,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig