Spånplade skrue Spartex VBTFRTX4X35EFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Erstattet ref.:VATFTX4X35A2
Spartex:VBTFRTX4X35EFA2-50
Rubix:6408903
producent:9047240 35
EAN:4043377247117


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 4X35 - 9047240 35
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 4X35 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
153,15 kr. Ex moms
/ pakke
191,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
35 mm