Spånplade skrue Spartex VBTFRTX5X55PFA4-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX5X55PFA4-50
Rubix:6408831
producent:9047450 55/36
EAN:4043377202352


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 55 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 - 9047450 55/36
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 5X55/36 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 55 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
218,06 kr. Ex moms
/ pakke
272,58 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
55 mm