Spånplade skrue Spartex VBTFRTX5X70PFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX5X70PFA2-50
Rubix:6408820
producent:9047250 70/42
EAN:4043377201454


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 5X70/42 TX25
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 5X70/42 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
90,94 kr. Ex moms
/ pakke
113,68 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
70 mm