Spånplade skrue Spartex VBTFRTX8X250PFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX8X250PFA2-50
Rubix:6408701
producent:9047280 250/80
EAN:4043377411211


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 250 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-5 - 9047280 250/80
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 8X250/80 TX40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 250 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t40 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.913,64 kr. Ex moms
/ pakke
2.392,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
250 mm