Referencer
Spartex:RONEPAIS15A2
Rubix:6418462
producent:73492150
EAN:4043377152084


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 0X15X6
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 0X15X6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
400,60 kr. Ex moms
/ pakke
500,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
15 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M14