Referencer
Spartex:RONEPAIS23A2
Rubix:6418454
producent:73492230
EAN:4043377152121


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 0X23X8
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 0X23X8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Tykkelse | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
676,47 kr. Ex moms
/ pakke
845,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
23 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M22