Referencer
Spartex:RONEPAIS8,4A2
Rubix:6400614
producent:7349284
EAN:4043377152183


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 21 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 21X8,4X4 - 7349284
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 21X8,4X4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 21 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tykkelse | 4 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
419,63 kr. Ex moms
/ pakke
524,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
8.4 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M8