Luftkølet lommelygte Spartex 865694
Tig26 blue-line 4m and 8m torch
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Spartex:865694
Rubix:6291933
EAN:3660338199288

Dokumenter
oplysninger om produktet : TIG26 BLUE-LINE 4 and 8 M TORCH Length m 8
Air-cooled. TSK Connector 50-M12x1
.
Electrode diameter: 0.5 to 4.0 mm. 35% duty cycle: 180A DC – 150A AC .
Equipped with a starter kit ref. 865826 ø 2.4 mm Standard: EN60974-7
Electrode diameter: 0.5 to 4.0 mm. 35% duty cycle: 180A DC – 150A AC .
Equipped with a starter kit ref. 865826 ø 2.4 mm Standard: EN60974-7
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 8 m |
|---|---|
| Køling | luft |
| Type | srl 26 |
| Driftsfaktor ved 40° C | 180a dc - 150a ac 35% |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.176,93 kr. Ex moms
/ Styk
5.221,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel