Luftkølet lommelygte Spartex 865682
Tig9 blue-line 4 and 8 m torch
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Spartex:865682
Rubix:6291931
EAN:3660338199202

Dokumenter
oplysninger om produktet : TIG9 BLUE-LINE 4 and 8 M TORCH Length m 8
Air-cooled. TSK Connector 50-M12x1
.
Electrode diameter: 0.5 to 2.4 mm. 35% duty cycle: 110A DC – 95A AC .
Equipped with a starter kit ref. 865825 ø 2,4 mm Standard: EN60974-7
Electrode diameter: 0.5 to 2.4 mm. 35% duty cycle: 110A DC – 95A AC .
Equipped with a starter kit ref. 865825 ø 2,4 mm Standard: EN60974-7
Styrker
Tubular handle with a Crouzet® strip switch trigger.
Standard torch handle, dual cooling
Flexible harness with cotton weaved cover.
Power connector ¼ of a turn; gas M12x1; quick water.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 8 m |
|---|---|
| Køling | luft |
| Type | srl 9 |
| Driftsfaktor ved 40° C | 110a dc - 95a ac 35% |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.916,80 kr. Ex moms
/ Styk
4.896,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel