Referencer
Erstattet ref.:864521
Mecaline:XPA882MC - 889777
Rubix:6361123
producent:889777
EAN:3660338423307

Dokumenter
oplysninger om produktet : XPA 882 12,7X10 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | xpa |
|---|---|
| Vejledende længde | 882 mm |
| Udvendig længde | 900 mm |
| Øvre bredde | 13 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | epdm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
127,64 kr. Ex moms
/ Styk
159,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel