Referencer
Erstattet ref.:880894
Mecaline:XPB1950MC - 889804
Rubix:6361096
producent:889804
EAN:3660338423574

Dokumenter
oplysninger om produktet : XPB 1950 16,3X13 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | xpb |
|---|---|
| Vejledende længde | 1950 mm |
| Udvendig længde | 1972 mm |
| Øvre bredde | 16 mm |
| Højde | 13 mm |
| Materiale | epdm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
530,18 kr. Ex moms
/ Styk
662,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel