Vakuumsikkerhedsventil Festo VADMI-95
VADMI Vacuum Suction Nozzles
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VADMI-95
Rubix:488779
producent:162508
EAN:4052568131302

Teknisk oversigt
| Materiale | wrought aluminium alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
|---|
Dokumenter
oplysninger om produktet : Vakuumejektor, VADMI-95 - 162508 - FESTO
Vacuum generator VADMI-95 With integrated solenoid valve for vacuum On/Off and ejector pulse Nominal size, Laval nozzle=0,95 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Integrated function=(* Ejector pulse valve, electrical, * Flow control valve, * Electrical on-off valve, * Filter, * Non-return valve), Design structure=T-shaped
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 120x60x105 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 335,68 g |
| Materiale | wrought aluminium alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.716,09 kr. Ex moms
/ Styk
4.645,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel