Vakuumsikkerhedsventil Festo VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
Rubix:495170
producent:526109
EAN:4052568083618

Teknisk oversigt
| Materiale | nbr, pom, pe, wrought aluminium alloy, nickel-plated brass |
|---|
Dokumenter
oplysninger om produktet : Vakuumejektor, VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 - 526109 - FESTO
Vacuum generator VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 In-line, high vacuum, width 10 mm, with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=10 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Inline)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 15 g |
|---|---|
| Materiale | nbr, pom, pe, wrought aluminium alloy, nickel-plated brass |
At vise UNSPSC/ECL@SS
279,75 kr. Ex moms
/ Styk
349,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel