Referencer
Bonfiglioli:VF49P136P71B14B3
Rubix:6254622
producent:200680249



Dokumenter
oplysninger om produktet : VF 49 P1 36/1 P71 B14 B3 D25 mm
Bonfiglioli snekkegear VF og W-serien Snekkegear betragtes som en milepæl i branchen de produceres med de nyeste materialeteknologier og avancerede produktionsteknikker. Som standard tilbydes et bredt udvalg af monteringsmuligheder, akselkonfigurationer og motor. Tandhjuls forsats og dobbelt-snekkegears versioner, med eller uden momentbegrænseren er tilgængelige til VF og W-serien.
Styrker
- Omkostningseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed
Applikationer
Snekkegear bruges ofte til følgende applikationer:- Omrørere
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 105x133x158 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3000 g |
| Udveksling | 36 |
| Størrelse | 49 |
| Drejningsmoment | 88 N.m |
| Vægt | 3 kg |
| Type | snekkegear |
| Hulakseldiameter | 14 mm |
| Skaftdiameter | 16.3 mm |
| Monteringsform | shaft |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 85 mm |
| Aut. drejningsmoment | 88 N.m |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.436,75 kr. Ex moms
/ Styk
4.295,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig