Snekkegear Bonfiglioli W 86 U 30 P90 B14 B3
VF / W Serie Snekkegear
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Bonfiglioli:W 86 U 30 P90 B14 B3
Rubix:6441257
producent:2G280118I1



Dokumenter
oplysninger om produktet : W 86 U 30/1 P90 B14 B3 D35
Bonfiglioli snekkegear VF og W-serien Snekkegear betragtes som en milepæl i branchen de produceres med de nyeste materialeteknologier og avancerede produktionsteknikker. Som standard tilbydes et bredt udvalg af monteringsmuligheder, akselkonfigurationer og motor. Tandhjuls forsats og dobbelt-snekkegears versioner, med eller uden momentbegrænseren er tilgængelige til VF og W-serien.
Styrker
- Omkostningseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed
Applikationer
Snekkegear bruges ofte til følgende applikationer:- Omrørere
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 140x228x256,9 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 13500 g |
| Udveksling | 30 |
| Størrelse | 86 |
| Drejningsmoment | 440 N.m |
| Vægt | 9.4 kg |
| Type | worm gearbox |
| Hulakseldiameter | 24 mm |
| Skaftdiameter | 27.3 mm |
| Monteringsform | flange |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 115 mm |
| Aut. drejningsmoment | 440 N.m |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.608,23 kr. Ex moms
/ Styk
9.510,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig