Arbejdstøjs overalls Blåkläder Workwear 678519778999C48
Vinter Kedeldragt (6785)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:678519778999C48
Rubix:6062320
EAN:7330509228111

oplysninger om produktet : Vinter Kedeldragt (6785), Marineblå/Sort, C48 - 678519778999C48
Vinter kedeldragt, der forenkler din hverdag og gør dig mere effektiv på jobbet. Praktisk at undgå bar ryg, når du bøjer dig fremover. Vind-og vandtæt materiale. Tapede sømme og lommer med vandtætte lynlåse. Andre gode funktioner er tovejs lynlås i front og i benene. Indvendige knælommer og aftagelig hætte.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | vinterkjeledress marineblå/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.247,92 kr. Ex moms
/ Styk
2.809,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
48