Udendørs jakke Blåkläder Workwear 491819779998XL

Vinterjakke (4918)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:491819779998XL
Rubix:6381879
EAN:7330509650097
brand logo

Teknisk oversigt

Farvesort
Størrelsexl
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Vinterjakke (4918), Sort/Mørk Grå, XL - 491819779998XL


Det ideelle valg af vinterjakke, når du har brug for en praktisk, funktionel jakke, der holder dig varm uden at den føles for kraftig. Materialet er vind- og vandafvisende med god åndbarhed, der gør det muligt at arbejde og bevæge sig frit med en behagelig kropstemperatur. Jakken er rummelig og fuldforet med en varm quiltet foring samt en fleece foret krave.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²

Tekniske informationer


Egenskaber
Farvesort
Størrelsexl
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær farvegrå
Materialevinterjakke svart/mørk grå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
746,97 kr. Ex moms
/ Styk
933,71 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse