Flad og højspændt skive Spartex RONR15,5A2
Washers for wooden constructions form R
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:RONR15,5A2
Rubix:6418080
producent:04402155
EAN:4043377036261


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 15.5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 4 mm |
oplysninger om produktet : DIN 440 Skiver til trækonstruktioner form R A2 4X15,5X50
Skiver til trækonstruktioner form R A2 4X15,5X50
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 15.5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 4 mm |
| Standard | DIN 440 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 50 mm |
| Type | washers for wooden constructions form r |
At vise UNSPSC/ECL@SS
275,35 kr. Ex moms
/ pakke
344,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
15.5 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
4 mm
Metrisk diameter
M14