Referencer
Spartex:RONLLU4A4
Rubix:6418249
producent:255134LL4
EAN:4043377141378


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 16 mm |
oplysninger om produktet : NFE 25-513 AFNOR-skiver form LL A4 16X4X0,8 - 255134LL4
AFNOR-skiver form LL A4 16X4X0,8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 16 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Størrelse | ll |
| Tykkelse | 0.8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
128,61 kr. Ex moms
/ pakke
160,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
4 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
16 mm
Metrisk diameter
M4